Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-ELE RI 20,5 x 60 H 13-23,5 mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10114750
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10114750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Element
Gummi-Metall-Elemente
gm element
GM-Element RI 20,5 x 60 H 13-23,5 Wkst. NK - mittel
Weitere Informationen:
Durchmesser:
27 mm
Höhe:
13/9,5 mm
Shorehärte:
mittel
Material:
NK
Außen Ø:
60 mm
Innen Ø:
20,5/24 mm
Stärke:
1,5 mm
Ausführung:
RI
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Metall-Ringpuffer, Maschinenelement, Schwingmetall, Ringelement, Gmpuffer, Gummi-Metall-Element, Gummi, Element
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.