Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchrollb 140 x 100 maxh 235 Trag5,7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10114097
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     SZ 70-11 G3/8" MIT PLATTE CONTITECH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchrollbalg
ContiTech
Einfaltenbalg
Feder
Schlauchrollbalg 140 x 100 max Hoehe 235 mm max Trag 5,70 kN SZ 70-11 ContiTech Conti Nr. 2687 030 000 komplett mit Luftanschluß
Weitere Informationen:
Durchmesser:
140 mm
Höhe:
100/235 min/max
Tragkraft:
5,7 kN
Herstellerbezeichnung:
SZ 70-11
Typ:
SK/SZ mit Platte
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Federung, Zweifaltenbalg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,78*
€ 265,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,13*
€ 263,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,12*
€ 251,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,35*
€ 239,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,42*
€ 212,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.