Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchrollb 115 x 95 maxh 200 Trag 3,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10114095
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     SZ 50-11 G3/8" MIT PLATTE CONTITECH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchrollbalg
ContiTech
Einfaltenbalg
Feder
Schlauchrollbalg 115 x 95 max Hoehe 200 mm max Trag 3,30 kN SZ 50-11 ContiTech Conti Nr. 2687 015 000 komplett mit Luftanschluß
Weitere Informationen:
Durchmesser:
115 mm
Höhe:
95/200 min/max
Tragkraft:
3,3 kN
Herstellerbezeichnung:
SZ 50-11
Typ:
SK/SZ mit Platte
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Federung, Zweifaltenbalg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,30*
€ 300,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,04*
€ 299,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,78*
€ 290,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,98*
€ 279,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,93*
€ 249,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.