Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-KON KS 76 x 102 H 52 hart SCHWING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10112978
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     210356 HART SM FB81213566 EFFBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konuslager
SCHWINGMETALL®
allseitiges federndes Gelenklager
Schwingungen isolieren
Konuslager KS 76 x 102 h 52 Wkst. NK - hart Schwingmetall-Konus 210356
Weitere Informationen:
Breite:
76 mm
Höhe:
52 mm
Länge:
102 mm
Shorehärte:
hart
Form-Nr.:
210356
Belastung:
135 max. kg
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.