Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-KON KA 76 x 102 H 52 mittel SCHWING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10112974
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     210355 MITTEL SM FB81213555 EFFBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konuslager
SCHWINGMETALL®
allseitiges federndes Gelenklager
Schwingungen isolieren
Konuslager KA 76 x 102 h 52 Wkst. NK - mittel Schwingmetall-Konus 210355
Weitere Informationen:
Breite:
76 mm
Höhe:
52 mm
Länge:
102 mm
Shorehärte:
mittel
Form-Nr.:
210355
Belastung:
175 max. kg
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.