Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-KON KA 76 x 102 H 52 weich SCHWING


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10112973
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     210355 WEICH SM FB81213554 EFFBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konuslager
SCHWINGMETALL®
allseitiges federndes Gelenklager
Schwingungen isolieren
Konuslager KA 76 x 102 h 52 Wkst. NK - weich Schwingmetall-Konus 210355
Weitere Informationen:
Breite:
76 mm
Höhe:
52 mm
Länge:
102 mm
Shorehärte:
weich
Form-Nr.:
210355
Belastung:
100 max. kg
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.504,8404*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 20,87367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.698,9404*
€ 3.211,73908
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.640,4908*
€ 3.142,18405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.551,68*
€ 3.036,4992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.511,6204*
€ 2.988,82828
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.504,8404*
€ 2.980,76008
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.