Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-KON KA 92 x 105 H 58 mittel SCHWING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10112968
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     210089 MITTEL SM FB81210895 EFFBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konuslager
SCHWINGMETALL®
allseitiges federndes Gelenklager
Schwingungen isolieren
Konuslager KA 92 x 105 h 58 Wkst. NK - mittel Schwingmetall-Konus 210089
Weitere Informationen:
Breite:
92 mm
Höhe:
58 mm
Länge:
105 mm
Shorehärte:
mittel
Form-Nr.:
210089
Belastung:
180 max. kg
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,58*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 96 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 240 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 480 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.