Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchrollb 70 x 30 maxh 63 Trag 1,15k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10110469
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     SK 19-4 G1/8" MIT PLATTE CONTITECH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchrollbalg
ContiTech
Einfaltenbalg
Feder
Schlauchrollbalg 70 x 30 max Hoehe 63 mm max Trag 1,15 kN SK 19-4 ContiTech Conti Nr. 61956 komplett mit Luftanschluß
Weitere Informationen:
Durchmesser:
70 mm
Höhe:
30/63 min/max
Tragkraft:
1,15 kN
Herstellerbezeichnung:
SK 19-4
Typ:
SK/SZ mit Platte
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Federung, Zweifaltenbalg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.