Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweifaltenb 415 x 77 maxh 350 Trag 48,2k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10108457
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     FD 530-30 G1" MIT PLATTE CONTITECH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zweifaltenbalg
contitech zweifaltenbalg
zweifaltenbalg
Zweifaltenbalg FD 415 x 77 max Hoehe 350 mm max Trag 48,2 kN FD 530-30 ContiTech Conti Nr. 60434 mit Platte G1
Weitere Informationen:
Durchmesser:
415 mm
Höhe:
77/350 min/max
Tragkraft:
48,2 kN
Herstellerbezeichnung:
FD 530-30 G1
Typ:
FD mit Platte
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ContiTech, Feder, Federung, Faltenbalg, Einfaltenbalg, Schlauchrollbalg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,61*
€ 479,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,38*
€ 478,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,58*
€ 467,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,92*
€ 444,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,20*
€ 396,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.