Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweifaltenb 230 x 75 maxh 230 Trag 10,6k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10107788
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     FD 120-17 G1/4" MIT PLATTE CONTITECH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zweifaltenbalg
contitech zweifaltenbalg
zweifaltenbalg
Zweifaltenbalg FD 230 x 75 max Hoehe 230 mm max Trag 10,6 kN FD 120-17 ContiTech Conti Nr. 61361 mit Platte G1/4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
230 mm
Höhe:
75/230 min/max
Tragkraft:
10,6 kN
Herstellerbezeichnung:
FD 120-17 G1/4
Typ:
FD mit Platte
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ContiTech, Feder, Federung, Faltenbalg, Einfaltenbalg, Schlauchrollbalg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,46*
€ 400,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,41*
€ 399,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,22*
€ 394,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,46*
€ 375,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,56*
€ 331,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.