Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweifaltenb 265 x 75 maxh 275 Trag 14,5k mit Platte G1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10107771
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     FD 200-19 G1/4" MIT PLATTE CONTITECH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zweifaltenbalg
contitech zweifaltenbalg
zweifaltenbalg
Zweifaltenbalg FD 265 x 75 max Hoehe 275 mm max Trag 14,5 kN FD 200-19 ContiTech Conti Nr. 60336 mit Platte G1/4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
265 mm
Höhe:
75/275 min/max
Tragkraft:
14,5 kN
Herstellerbezeichnung:
FD 200-19 G1/4
Typ:
FD mit Platte
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ContiTech, Feder, Federung, Faltenbalg, Einfaltenbalg, Schlauchrollbalg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,17*
€ 427,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,34*
€ 426,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,65*
€ 408,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,13*
€ 379,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,57*
€ 354,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.