Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweifaltenb 140 x 65 maxh 150 Trag 3,4kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10107741
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     FD 44-10 G3/8" MIT PLATTE CONTITECH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zweifaltenbalg
contitech zweifaltenbalg
zweifaltenbalg
Zweifaltenbalg FD 140 x 65 max Hoehe 150 mm max Trag 3,4 kN FD 44-10 ContiTech Conti Nr. 68004 mit Platte G3/8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
140 mm
Höhe:
65/150 min/max
Tragkraft:
3,4 kN
Herstellerbezeichnung:
FD 44-10 G3/8
Typ:
FD mit Platte
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ContiTech, Feder, Federung, Faltenbalg, Einfaltenbalg, Schlauchrollbalg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,63*
€ 247,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,47*
€ 244,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,93*
€ 242,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,74*
€ 236,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,90*
€ 200,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.