Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karo AS Wabenm sw 100x60x22mm offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10107596
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10107596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karo AS Gummi Wabenmatte
Wabenmatte
Gummiwabenmatte
Profilmatte
Gummi-Wabenmatte KARO AS Boden offen schwarz 22 mm dick Nennmass 100 cm x 60 cm Mattenfertigmass 98,5 cm x 58,5 cm
Weitere Informationen:
Dicke:
22 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarz
Boden:
offen
Typ:
Wabenmatte
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Waben, Domino, Karo AS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
444650
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.