Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Kuehlerschl NW 65x6 Dorn


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10107547
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10107547
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Fluidtechnik
Schlauch
DIN 73411/96
Gi-Kuehlerschlauch NW 65x6 PER-EPDM mit Aramideinlage, schwarz nach Dornfertigung
Weitere Informationen:
Innen Ø:
65 mm
Wandstärke:
6 mm
Außen Ø:
77 mm
Rollenlänge:
40 MTR
Betriebsdruck:
3 bar/20 °C
Biegeradius:
650 mm
Typ:
Kühlerschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
per. EPDM
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +135 °C
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,11*
  
Preis gilt ab 1.200 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Meter
€ 42,15*
€ 50,16
pro Meter
ab 240 Meter
€ 41,69*
€ 49,61
pro Meter
ab 600 Meter
€ 40,56*
€ 48,27
pro Meter
ab 1200 Meter
€ 40,11*
€ 47,73
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.