Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Kuehlerschl NW 60x6 Dorn


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10107546
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10107546
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Fluidtechnik
Schlauch
DIN 73411/96
Gi-Kuehlerschlauch NW 60x6 PER-EPDM mit Aramideinlage, schwarz nach Dornfertigung
Weitere Informationen:
Innen Ø:
60 mm
Wandstärke:
6 mm
Außen Ø:
72 mm
Rollenlänge:
40 MTR
Betriebsdruck:
3 bar/20 °C
Biegeradius:
600 mm
Typ:
Kühlerschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
per. EPDM
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +135 °C
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,95*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 41,99*
€ 49,97
pro Meter
ab 80 Meter
€ 41,45*
€ 49,33
pro Meter
ab 200 Meter
€ 39,72*
€ 47,27
pro Meter
ab 400 Meter
€ 38,79*
€ 46,16
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 37,95*
€ 45,16
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.