Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-ELE BU 50 X 80 L 110-100 mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10106285
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10106285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Element
Gummi-Metall-Elemente
gm-element bu
gm element
GM-Element BU 50 x 80 L 110-100 Wkst. NK - mittel
Weitere Informationen:
Shorehärte:
mittel
Ø Innenbuchse:
50 mm
Länge Innenbuchse:
110 mm
Ø Außenbuchse:
80 mm
Länge Aussenbuchse:
100 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Metall-Buchse, Buchsen, Silentblöcke, Ultrabuchse, Gummimetallbuchse, Novibra, Metalastik, Silentbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,31*
€ 335,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,52*
€ 333,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,39*
€ 317,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,15*
€ 290,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 224,61*
€ 267,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 206,65*
€ 245,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,40*
€ 214,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.