Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-ELE BU 40 X 75 L 70-57 mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10106280
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10106280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Element
Gummi-Metall-Elemente
gm-element bu
gm element
GM-Element BU 40 x 75 L 70-57 Wkst. NK - mittel
Weitere Informationen:
Shorehärte:
mittel
Ø Innenbuchse:
40 mm
Länge Innenbuchse:
70 mm
Ø Außenbuchse:
75 mm
Länge Aussenbuchse:
57 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Metall-Buchse, Buchsen, Silentblöcke, Ultrabuchse, Gummimetallbuchse, Novibra, Metalastik, Silentbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.