Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-ELE BU 32 X 56 L 55-50 mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10106278
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10106278
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Element
Gummi-Metall-Elemente
gm-element bu
gm element
GM-Element BU 32 x 56 L 55-50 Wkst. NK - mittel
Weitere Informationen:
Shorehärte:
mittel
Ø Innenbuchse:
32 mm
Länge Innenbuchse:
55 mm
Ø Außenbuchse:
56 mm
Länge Aussenbuchse:
50 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Metall-Buchse, Buchsen, Silentblöcke, Ultrabuchse, Gummimetallbuchse, Novibra, Metalastik, Silentbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.