Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-ELE BU 30 X 60 L 85-80 mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10106277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10106277
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Element
Gummi-Metall-Elemente
gm-element bu
gm element
GM-Element BU 30 x 60 L 85-80 Wkst. NK - mittel
Weitere Informationen:
Shorehärte:
mittel
Ø Innenbuchse:
30 mm
Länge Innenbuchse:
85 mm
Ø Außenbuchse:
60 mm
Länge Aussenbuchse:
80 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Metall-Buchse, Buchsen, Silentblöcke, Ultrabuchse, Gummimetallbuchse, Novibra, Metalastik, Silentbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,88*
€ 202,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,20*
€ 197,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,30*
€ 188,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,12*
€ 177,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.