Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-ELE BU 8 X 20 L 17-15 mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10106192
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10106192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Element
Gummi-Metall-Elemente
gm-element bu
gm element
GM-Element BU 8 x 20 L 17-15 Wkst. NK - mittel
Weitere Informationen:
Shorehärte:
mittel
Ø Innenbuchse:
8 mm
Länge Innenbuchse:
17 mm
Ø Außenbuchse:
20 mm
Länge Aussenbuchse:
15 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Metall-Buchse, Buchsen, Silentblöcke, Ultrabuchse, Gummimetallbuchse, Novibra, Metalastik, Silentbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.