Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfaltenb 160 x 50 maxh 110 Trag 4,4kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10100987
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     FS 40-6 G1/8" MIT PLATTE CONTITECH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfaltenbalg
einfaltenbalg contitech
einfaltenbalg
Einfaltenbalg FS 160 x 50 max Hoehe 110 mm max Trag 4,4 kN FS 40-6 G1/8 ContiTech Conti Nr. 2681 001 000 mit Boerdelplatte
Weitere Informationen:
Durchmesser:
160 mm
Höhe:
50/110 min/max
Tragkraft:
4,4 kN
Herstellerbezeichnung:
FS 40-6 G1/8
Typ:
FS mit Platte
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ContiTech, Feder, Federung, Faltenbalg, Zweifaltenbalg, Schlauchrollbalg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,38*
€ 202,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,49*
€ 194,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,17*
€ 164,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.