Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELA-Feder 50 x 32 ID 17,0 PUR EFFBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10098635
Hersteller:
     Effbe
Herst.-Nr.:
     5032 U90 FB72050320 EFFBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elastomerfeder
Elastomerfedern
effbe elastomerfeder
Elastomerfeder 50 x 32 ID 17,0 Wkst. PUR Effbe 5032 U90
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Material:
PUR
Außen Ø:
50 mm
Typ Nr.:
5032 U 90
Innen Ø:
17 mm
Hersteller:
EFFBE
DIN:
ISO 10069-1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: EFFBE, Feder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.