Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELA-Feder 40 x 40 ID 13,5 PUR EFFBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10098632
Hersteller:
     Effbe
Herst.-Nr.:
     4040 U90 FB72040400 EFFBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elastomerfeder
Elastomerfedern
effbe elastomerfeder
Elastomerfeder 40 x 40 ID 13,5 Wkst. PUR Effbe 4040 U90
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Material:
PUR
Außen Ø:
40 mm
Typ Nr.:
4040 U 90
Innen Ø:
13,5 mm
Hersteller:
EFFBE
DIN:
ISO 10069-1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: EFFBE, Feder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.