Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-ELE BU 30 x 65 L 70-70 mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10097110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10097110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Element
Gummi-Metall-Elemente
gm-element bu
gm element
GM-Element BU 30 x 65 L 70-70 Wkst. NR - mittel
Weitere Informationen:
Shorehärte:
mittel
Ø Innenbuchse:
30 mm
Länge Innenbuchse:
70 mm
Ø Außenbuchse:
65 mm
Länge Aussenbuchse:
70 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Metall-Buchse, Buchsen, Silentblöcke, Ultrabuchse, Gummimetallbuchse, Novibra, Metalastik, Silentbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.