Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-LAG HY 89 x 126 H 103 weich SCHWING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10094440
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     54439 3978813001 SM FB81015000 EFFBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydrolager
SCHWINGMETALL®
allseitiges federndes Gelenklager
Schwingungen isolieren
GM-Hydrolager HY 89 x 126 H 103 Wkst. weich 54439 SCHWINGMETALL V 1500
Weitere Informationen:
Breite:
89 mm
Höhe:
103 mm
Länge:
126 mm
Shorehärte:
55
Form-Nr.:
V 1500
Typ Nr.:
54439
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.