Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheuerschutzspirale Drm 26,0 mm Stahl


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10093006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     629226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachbandwendel
Scheuerschutzspirale
Scheuerschutzspirale Innen-Drm 26,0 mm mit Steigung Drahtstaerke 2,0 mm Lange 5 m Werkstoff verzinkter Federstahl
Weitere Informationen:
Innen Ø:
26 mm
Drahtstärke:
2,0 mm
Abstand Wendelung:
5 mm
VPE:
5 MTR
Anwendung:
zum Schutz von Schläuchen und Schlauchleitungen vor äußerer Beschädigung
Werkstoff:
verzinkter Federstahl
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Scheuerschutz-Runddrahtspirale, Schutzspirale, Spirale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 12,08*
€ 14,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,05*
€ 14,34
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,60*
€ 13,80
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,34*
€ 13,49
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,52*
€ 12,52
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 8,69*
€ 10,34
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.