Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Milchschl Lactadial NW53x7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10087407
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     10087407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bierschlauch
Getränkeschlauch
bierschlauch
Gi Milchschlauch Lactadial NW 53 x 7mm weiss-blau 6 bar BD 0,7 bar Vac. 20°C,
Weitere Informationen:
Innen Ø:
53 mm
Wandstärke:
7 mm
Außen Ø:
67 mm
Biegeradius:
160 mm
Armierung:
Textileinlage, PET-Spirale
Material:
NR
Rollenlänge:
40 m
Zulassung:
FDA Richtlinie 21 CFR 177.2600, Seele konform der französischen Gesetzgebung Nr. 1227- 9/11/1994
Temperatureinsatzbereich:
ca. -30 °C bis ca. +80 °C
Betriebsdruck:
6 bar/20 °C
Vakuum:
0,7 bar/20 °C
Farbe:
blau
Seele:
weiß
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Schlauch, Milchschlauch, Milchsammelwagenschlauch, Lactadial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.994,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 49,8725* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.585,06*
€ 3.076,2214
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.508,50*
€ 2.985,115
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2.329,48*
€ 2.772,0812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.232,15*
€ 2.656,2585
pro Packung
ab 7,5 Packungen
€ 2.060,18*
€ 2.451,6142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.030,95*
€ 2.416,8305
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.994,90*
€ 2.373,931
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.