Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa® Alu 50565 75mm 50m farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10068793
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     10068793
EAN/GTIN:
     4042448079954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Tesa 50565 Aluminiumband farblos 50 m - 75 mm
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Länge:
50 MTR
Dicke:
90 µm
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +160 °C
Hersteller:
tesa
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, alu klebeband 75mm x 50m, alu klebeband tesa, alu klebeband, Tesa Metallband, Klebeband, Kleben, Tesa, Aluminium, 50565, Isolierband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 30,25*
€ 44,52*
Lager 334
2
1
Frei Haus
ab € 36,59*
€ 48,89*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.