Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikaflex® 521FC transp. 290ml Kart.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10062134
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     181932
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
MS-Polymer Kleber
MS-Polymer Klebstoff
MS-Polymer-Dichtstoff
PU-Dichtstoff
MS Polymer-Dichtstoff Sikaflex 521FC transparent Kartusche a 290 ml Art.-Nr. 181932
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
290 ml
Farbe:
transparent
Produktbereich:
MS-Polymer-Dichtstoff
Anwendungsbereich:
für dauerhafte elastische Abdichtung
Typ:
Sikaflex-521 FC
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +90 °C
Dichte:
1,06 kg/l
Hersteller:
Sika
Marke:
Sikaflex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan-Dichtstoff, polyurethan-dichtstoff sika, ms-polymer kleber, Sika Dichtstoffe, Dichtstoff, Klebestoff, Sikaflex, 521, Polyurethan
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 19,41*
€ 23,56*
Lager 334
6
1
€ 7,95*
ab € 26,88*
€ 34,63*
9 Tage
6
1
€ 6,99*
ab € 13,52*
€ 38,91*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Innotech
10157794
ab € 27,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.