Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® SI 5926 310 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10053050
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2064436
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Loctite Flächendichtung SI 5926 Silikon blau Kartusche a 310 ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
310 ml
Farbe:
blau
Produktbereich:
Anaerober Klebstoff
Anwendungsbereich:
für flexible Flansche
Typ:
Loctite 5926
Temperatureinsatzbereich:
-55 °C bis +200 °C
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Silicon, Silikon, Silikondichtung, loctite flächendichtung 310ml, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, Loctite Flächendichten, Klebstoff, Befestigung, Henkel, Loctite, Flächendichten, 5926
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 28,81*
€ 33,69*
7 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 26,62*
€ 34,41*
Lager 334
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 31,46*
€ 36,02*
1
€ 4,95*
ab € 27,80*
€ 36,04*
1
€ 4,95*
ab € 28,2915*
€ 36,6315*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 432,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.