Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epple-easy 5740A/B 40ml Doppel-Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10052661
Hersteller:
     E. Epple
Herst.-Nr.:
     405740A0000/405740B0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Dichtstoff
Polyurethan-Dichtstoff
pu dichtstoff
Epple 2-Komponenten-Kleber Epple-easy 5740 A/B mini Doppelkartusche a 40 ml incl. 10 Mischer
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Doppelkartusche
Gebindegröße:
40 ml
Farbe:
schwarz
Produktbereich:
2K-Klebstoff
Typ:
Epple-easy 5740A/B
Technologie:
Polyurethan
Temperatureinsatzbereich:
-25 °C bis +140 °C
Norm:
DIN EN ISO 3219
Hersteller:
epple
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Epple easy Klebstoff, Dichtstoff, Klebstoff, Epple, 5740
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.