Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bfx_ZR50AT10x1320DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10042891
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     10042891
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brecoflex-Zahnriemen AT10
Antrieb
Riemen
Technik
Brecoflex- Zahnriemen 50 AT10 x 1320 DL
Weitere Informationen:
Länge:
1320 mm
Breite:
50 mm
Ausführung:
DL
Teilung:
AT10
Hersteller:
BRECO
Bezeichnung:
Brecoflex-Zahnriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zahn, Zahnriemen, Brecoflex, Polyurethan, PU-Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,15*
€ 220,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,46*
€ 218,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,42*
€ 206,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,17*
€ 197,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.