Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellgi-Band 35x2mm x 10m EPDM sw sk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10038412
Herst.-Nr.:
     10038412
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
moosgummi band
moosgummi
Zellgummi - Band EPDM-Qualitaet Rollenlaenge 10 Meter 35 mm x 2,0 mm dick schwarz eins. selbstklebend Beachten Sie bitte Selbstklebefolie dient nur als Montagehilfe, wir uebernehmen keine Dauerhaftgarantie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
einseitig selbstklebend
Dicke:
2 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
35 mm
Anwendungsbereich:
Band
Typ:
Zellgummi
Material:
EPDM
Farbe:
schwarz
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +100 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: isowa moosgummi, Zellgummiband, EPDM-Qualität, Zellgummi, Zellig, Dichtband, selbstklebend, EPDM, Band, Zellkautschuk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,487*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,5487* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,87*
€ 22,4553
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,73*
€ 22,2887
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,60*
€ 9,044
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,50*
€ 8,925
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,747*
€ 8,02893
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,487*
€ 6,52953
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.