Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle L-P 261 R-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-10035824
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     L-P 261R-ST
EAN/GTIN:
     4047526287412
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit luftreifen ø260
Stahlblech Lenkrolle mit Luftreifen L-P 261 R-ST Rillenprofil Rad- und Drehkranzbremse
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
L-P 261R-ST
Rad Ø:
260 mm
Radbreite:
85 mm
Tragfähigkeit:
150 KGM
Gesamthöhe:
308 mm
Plattengröße:
175 x 175 mm
Schraublochentfernung:
140 x 140 mm
Reifenart:
Rillenprofil
Lagerart:
Rollenlager
Produkttyp:
Rolle
Material Rad:
Gummi
Material Radkörper:
Stahl
Radkörperfarbe:
silber
Belagshärte:
60° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 50 °C
Rollwiederstand:
gut
Fahrgeräusch:
hervorragend
Bodenschonung:
hervorragend
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrolle luftreifen, Rad, Rolle, Lenkrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,95*
€ 252,74*
4 Tage
81
Frei Haus
ab € 212,40*
€ 256,54*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,88*
€ 311,98*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,98*
€ 371,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,45*
€ 364,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,75*
€ 351,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,40*
€ 343,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,88*
€ 314,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.