Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle L-P 220 R-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-10035822
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     L-P 220R-ST
EAN/GTIN:
     4047526277987
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle blickle
Stahlblech Lenkrolle mit Luftreifen L-P 220 R-ST Rillenprofil Rad- und Drehkranzbremse
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
L-P 220R-ST
Rad Ø:
220 mm
Radbreite:
65 mm
Tragfähigkeit:
100 KGM
Gesamthöhe:
250 mm
Plattengröße:
140 x 110 mm
Schraublochentfernung:
105 x 75 - 80 mm
Reifenart:
Rillenprofil
Lagerart:
Rollenlager
Produkttyp:
Rolle
Material Rad:
Gummi
Material Radkörper:
Stahl
Radkörperfarbe:
silber
Belagshärte:
60° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 50 °C
Rollwiederstand:
gut
Fahrgeräusch:
hervorragend
Bodenschonung:
hervorragend
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, lenkrolle luftreifen, Rad, Rolle, Lenkrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,37*
€ 150,16*
3 Tage
38
Frei Haus
ab € 123,80*
€ 152,30*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 160,46*
€ 195,06*
7 Tage
38
Frei Haus
ab € 186,90*
€ 226,39*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,06*
€ 232,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,34*
€ 231,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,11*
€ 220,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,39*
€ 213,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,46*
€ 190,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.