Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellgi-Band 12x2mm x 10m EPDM sw sk


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10034356
Herst.-Nr.:
     10034356
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
moosgummi band
moosgummi
Zellgummi - Band EPDM-Qualitaet Rollenlaenge 10 Meter 12 mm x 2,0 mm dick schwarz eins. selbstklebend Beachten Sie bitte Selbstklebefolie dient nur als Montagehilfe, wir uebernehmen keine Dauerhaftgarantie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
einseitig selbstklebend
Dicke:
2 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
12 mm
Anwendungsbereich:
Band
Typ:
Zellgummi
Material:
EPDM
Farbe:
schwarz
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +100 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: isowa moosgummi, Zellgummiband, EPDM-Qualität, Zellgummi, Zellig, Dichtband, selbstklebend, EPDM, Band, Zellkautschuk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0115*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,2023* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,506*
€ 4,17214
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,2315*
€ 1,46549
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,0115*
€ 1,20369
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.