Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastrad POEV 160-20 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-10032835
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     POEV 160/20R
EAN/GTIN:
     4047526042929
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Schwerlastrad
Schwerlastrad mit Elastik-Vollgummireifen POEV 160-20 R
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
POEV 160/20R
Rad Ø:
160 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
350 KGM
Achsloch Ø:
20 mm
Nabenlänge:
60 mm
Lagerart:
Rollenlager
Produkttyp:
Rad
Material Rad:
Gummi
Material Radkörper:
Kunststoff
Radkörperfarbe:
schwarz
Belagshärte:
65° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 80 °C
Rollwiederstand:
sehr gut
Fahrgeräusch:
sehr gut
Bodenschonung:
sehr gut
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 44,46*
€ 84,58*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,44*
€ 85,86*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.