Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-Weichgi-Profil GRE4468/3 sk 50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10031491
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10031491
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
moosgummi
Dichtprofil gemaeß Zeichnung GRE-4468/3 Qualitaet EPDM Farbe schwarz Haerte 60° +/-5° Shore A Ausfuehrung mit Klebeband
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE4468
Qualität:
EPDM
Härte:
60° +/-5° Shore A
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit Selbstklebeband
VPE:
50 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtprofil, Dichtung, Zeichnungsprofil, Sonderprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,55*
€ 6,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,13*
€ 6,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,92*
€ 5,85
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,78*
€ 5,69
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,63*
€ 5,51
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Löwe Gebr. Schröder
3101
ab € 25,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.