Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-Weichgi/Zellgi-Pr. GRE5095 af 35m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10031490
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10031490
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtprofil
Dichtung
Zeichnungsprofil
Sonderprofil
Dichtprofil Coex gemaeß Zeichnung GRE-5095 Qualitaet EPDM Weich-/Zellgummi Farbe schwarz Ausfuehrung mit 3M AF-Klebeband
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE5095
Qualität:
EPDM Weich-/Zellgummi
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit Selbstklebeband
VPE:
35 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,3171*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 6,2871*
€ 7,48165
pro Meter
ab 200 Meter
€ 6,2071*
€ 7,38645
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,8471*
€ 6,95805
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,6571*
€ 6,73195
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 5,3171*
€ 6,32735
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Löwe Gebr. Schröder
3101
ab € 25,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.