Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-Zellgi.-Mkl-Prof GRE5089 sw 50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10031486
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10031486
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Moosgummi
Moosgummiprofil
kantenschutzprofil klemmbereich 3-6...
Metallklammerprofil mit Dichtschlauch oben Klemmbereich 3 - 6mm Gemaeß Zeichnung GRE-5089 Qualitaet EPDM Weich-/ Zellgummi Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE5089
Qualität:
EPDM Weich-/Zellgummi
Farbe:
schwarz
Klemmbereich:
3 - 6 mm
VPE:
25 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: moosgummi, Metallklammer- und Kantenschutzprofil, EPDM mit Dichtschlauch oben, Dichtprofilt, Dichtung, Metallklammerprofil, Kantenschutz, Aufsteckprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,1531*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 6,1831*
€ 7,35789
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,8531*
€ 6,96519
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,5731*
€ 6,63199
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 5,1531*
€ 6,13219
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Löwe Gebr. Schröder
3101
ab € 25,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.