Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-MoosgiRdschn 3mm sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10030574
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10030574
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Moosgummi-Rundschnur Durchmesser 3 mm Qualitaet EPDM Farbe schwarz Toleranz DIN ISO 3302-1 E3
Weitere Informationen:
Qualität:
EPDM
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
3 mm
VPE:
200 MTR
Eigenschaften:
ausgezeichnete Witterungs- und Ozonbeständigkeit, gute Säurebeständigkeit
Toleranzen:
DIN ISO 3302-1 E3
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stopfbuchspackung, rundschnur 3mm epdm, moosgummi, moosgummi ø 3mm, Moosgummi-Rundschnüre, EPDM, Dichtprofil, Dichtung, Zellgummiprofil, Vierkantprofil, Moosgummidichtung, Zellgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,3252*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,6552*
€ 1,96969
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,6252*
€ 1,93399
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,6052*
€ 1,91019
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,5852*
€ 1,88639
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,3252*
€ 1,57699
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Löwe Gebr. Schröder
3101
ab € 25,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.