Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-VktProf 10x50mm sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10030561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10030561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
moosgummi vierkantprofil
moosgummi
Moosgummi-Vierkantprofil Abmessung 10 mm x 50 mm Qualitaet EPDM Farbe schwarz Toleranz DIN ISO 3302-1 E3
Weitere Informationen:
Qualität:
EPDM
Farbe:
schwarz
Abmessung:
10 x 50 mm
Höhe:
10 mm
Breite:
50 mm
VPE:
25 MTR
Eigenschaften:
ausgezeichnete Witterungs- und Ozonbeständigkeit, gute Säurebeständigkeit
Toleranzen:
DIN ISO 3302-1 E3
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Moosgummi-Vierkant-Profile, EPDM, Dichtprofil, Dichtung, Zellgummiprofil, Vierkantprofil, Moosgummidichtung, Zellgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,2319*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 6,3119*
€ 7,51116
pro Meter
ab 200 Meter
€ 6,2719*
€ 7,46356
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,8819*
€ 6,99946
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,6019*
€ 6,66626
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 5,2319*
€ 6,22596
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Löwe Gebr. Schröder
3101
ab € 25,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.