Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-VktProf 5x30mm sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10030542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10030542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
moosgummi vierkantprofil
moosgummi
Moosgummi-Vierkantprofil Abmessung 5 mm x 30 mm Qualitaet EPDM Farbe schwarz Toleranz DIN ISO 3302-1 E3
Weitere Informationen:
Qualität:
EPDM
Farbe:
schwarz
Abmessung:
5 x 30 mm
Höhe:
5 mm
Breite:
30 mm
VPE:
50 MTR
Eigenschaften:
ausgezeichnete Witterungs- und Ozonbeständigkeit, gute Säurebeständigkeit
Toleranzen:
DIN ISO 3302-1 E3
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Moosgummi-Vierkant-Profile, EPDM, Dichtprofil, Dichtung, Zellgummiprofil, Vierkantprofil, Moosgummidichtung, Zellgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7188*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,2588*
€ 3,87797
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,2488*
€ 3,86607
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,1988*
€ 3,80657
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,9488*
€ 3,50907
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 2,7188*
€ 3,23537
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE
3101
ab € 25,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.