Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-VktProf 4x15mm sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10030535
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10030535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
moosgummi vierkantprofil
moosgummi
Moosgummi-Vierkantprofil Abmessung 4 mm x 15 mm Qualitaet EPDM Farbe schwarz Toleranz DIN ISO 3302-1 E3
Weitere Informationen:
Qualität:
EPDM
Farbe:
schwarz
Abmessung:
4 x 15 mm
Höhe:
4 mm
Breite:
15 mm
VPE:
100 MTR
Eigenschaften:
ausgezeichnete Witterungs- und Ozonbeständigkeit, gute Säurebeständigkeit
Toleranzen:
DIN ISO 3302-1 E3
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Moosgummi-Vierkant-Profile, EPDM, Dichtprofil, Dichtung, Zellgummiprofil, Vierkantprofil, Moosgummidichtung, Zellgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3914*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,7314*
€ 2,06037
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,7214*
€ 2,04847
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,6914*
€ 2,01277
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,6714*
€ 1,98897
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,3914*
€ 1,65577
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE
3101
ab € 25,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.