Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlfeder EE 70 x 80 Kern B NR 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10030463
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10030463
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Hohlfeder
gummi hohlfeder
Gummi-Hohlfeder EE 70 x 80 Kern B Wkst. NR - 60
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Ø Außen:
80 mm
Bohrung:
19 mm
Belastung:
6,70 kN
Buchse/Flansch:
B213/F107
Herstellerbezeichnung:
EE 70/80 Kern B
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hohlfeder EE, Gummihohlfeder, Gummifeder, Feder, Gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
10100295
ab € 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.