Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glydr.TPT 17,5 x 25 L 3,2 T46V,2t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10028857
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000003860
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glyd Ring®
dicht
Dichtring
Dichtung
Glyd-RingT PT 0100250 17,5 x 25 L 3,2 Wkst. T46V 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
17,50 mm
Außen Ø:
25,00 mm
Nutbreite:
3,20 mm
HTN:
PT0100250-T46V
Bezeichnung:
Glyd-RingT®-Satz
Typ:
PT
Material:
T46V
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,0525*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Sätze (ab € 3,0021* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,93*
€ 208,1667
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,17*
€ 182,2723
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 128,195*
€ 152,55205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,725*
€ 147,23275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,35*
€ 120,6065
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 87,2325*
€ 103,80668
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,0525*
€ 89,31248
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.