Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastik-Vollgi. Schwerlastrad ALEV200-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10028521
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     ALEV 200/20K
EAN/GTIN:
     4047526250119
Suchbegriffe:
Schwerlastrad
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Elastik-Vollgummi Schwerlastrad ALEV 200-20 K
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
ALEV 200/20K
Rad Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
500 KGM
Achsloch Ø:
20 mm
Nabenlänge:
60 mm
Lagerart:
Kugellager
Produkttyp:
Rad
Material Rad:
Gummi
Material Radkörper:
Aluminium
Radkörperfarbe:
silbergrau
Belagshärte:
65° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 80 °C
Rollwiederstand:
sehr gut
Fahrgeräusch:
sehr gut
Bodenschonung:
sehr gut
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirad, Vollgummirolle, vollgummiräder ø 200 x 50 mm, gummirolle, gummirollen 200/50/140, Schwerlast-Rad, Rad, Rolle, Vollgummireifen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 79,56*
€ 100,65*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 79,82*
€ 102,12*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,01*
€ 131,12*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.