Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karo AS Wabenm sw 150x100x22mm offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10021965
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10021965
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karo AS Gummi Wabenmatte
Wabenmatte
Gummiwabenmatte
Profilmatte
Gummi-Wabenmatte KARO AS Boden offen schwarz 22 mm dick Nennmass 150 cm x 100 cm Mattenfertigmass 150 cm x 100 cm
Weitere Informationen:
Dicke:
22 mm
Länge:
1500 mm
Breite:
1000 mm
Farbe:
schwarz
Boden:
offen
Typ:
Wabenmatte
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Waben, Domino, Karo AS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
444650
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.