Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinta Waffel B1 45-125 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10011790
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Noppenschaummatten
Noppenschaumplatten
Noppenschaumzuschnitte
noppenschaumplatten
Pinta Waffel B1 grau Abmessung 1250 x 625 x 45mm Material willtec unbeschichtet grau B 1 nach DIN 4102 Art.-Nr.18642
Weitere Informationen:
Material:
Melaminharz, nicht selbstklebend
Länge:
1250 mm
Breite:
625 mm
Dicke:
45/125 mm
Farbe:
grau
Brandschutzklasse:
B1 schwer entflammbar, selbstverlöschend
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Luftschalldämmung, Pinta Waffel B1, Dämmstoff, Dämmung, Lärmschutz, Printawaffel, Waffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
10095879
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.