Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ku-TrinkwassSchl Rauaqua NW19x3,6


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10011201
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10494731001
EAN/GTIN:
     4007360344955
Suchbegriffe:
Trinkwasserschlauch
trinkwasserschlauch 50m
trinkwasserschlauch
rehau trinkwasserschlauch
Ku Trinkwasserschlauch Rauaqua NW 19 x 3,6mm 20 bar BD 20°C geprueft nach KTW-A-DVGW-W270 50m lang innen transparent, aussen blau
Weitere Informationen:
Innen Ø:
19 mm
Wandstärke:
3,6 mm
Außen Ø:
26,2 mm
Anwendungsbereich:
Kunststoff-Trinkwasserschlauch
Typ:
RAUAQUA®
Armierung:
Textileinlage
Material:
PE
Rollenlänge:
50 m
Zulassung:
DVGW W 270 u. W 549, KTW Kat. "A"
Temperatureinsatzbereich:
ca. -20 °C bis ca. +65 °C
Betriebsdruck:
20 bar/20 °C
Farbe:
blau
Seele:
transparent
Medium:
Wasser
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Trinkwasserschlauch RAUAQUA, Rauaqua, Schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 8,67*
€ 11,80*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 12,49*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,49*
€ 14,86
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,34*
€ 14,68
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,88*
€ 14,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,58*
€ 13,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,23*
€ 13,36
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,19*
€ 10,94
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.0101
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.